• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 17-125 Quick RT Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 601097000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 1 070 W
Nennspannung 230 V
Herstellerbezeichnung WEPBA 17-125 Quick RT
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Schleifteller 125 mm
Durchmesser Spannzange 14 mm
Durchmesser Scheibe min. 125 mm
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Drehzahl 1. Gang max. 11 000 min-1
Drehzahl min. 11 000 min-1
Drehzahl max. 11 000 min-1
Leerlaufdrehzahl 11 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Arbeitsgeräusch 92 dB
Anschlussgewinde M14
Abgabeleistung 1 070 W
Besonderheit Antivibrationssystem; Auslaufbremse; Autobalancer; Rückschlagschutz; Sanftanlauf; Schnellspannmutter; Totmannschalter; Vibrationsdämpfend; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 6,1 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 2,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Herstellernummer 601097000
L-Nummer L01750 19
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
  • Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
  • Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
  • Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1070 W
  • Drehmoment: 3.8 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 11000 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Griffumfang: 138 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1750 W
  • Oberfläche schleifen: 6.1 m/s²
  • Schalldruckpegel: 92 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 4.4 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte