WEPBA 17-125 Polizor unghiular Quick RT

Cod articol.: 601097000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 1.070 W
Tensiune nominală 230 V
Denumirea producătorului WEPBA 17-125 Quick RT
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Diametru clește de prindere 14 mm
Diametru disc min. 125 mm
Diametru disc max. 125 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 11.000 min-1
Turație min. 11.000 min-1
Turaţie max. 11.000 min-1
Turaţie de mers în gol 11.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Zgomot de lucru 92 dB
Racord filetat M14
Putere de ieşire 1.070 W
Particularitate Autobalancer; Frână de avans; Piuliţă cu eliberare rapidă; Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; amortizarea vibraţiilor; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină; Întrerupător de siguranţă
Vibraţie conform EN max. 6,1 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 2,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Număr producător 601097000
L-Număr L01750 19
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Productivitate maximă prin putere bogată la o greutate redusă
  • Ergonomie perfectă prin zona subțire a mânerului pentru control maxim și lucru ușor deasupra capului
  • Motor Metabo Marathon cu sistem nou de răcire și perii de carbon pentru o durată de viață dublă
  • Electronică cu arbore complet Tacho-Constamatic (TC): progres ridicat al lucrului datorită vitezei constante sub sarcină
  • M-Quick-System pentru schimbarea discului fără scule, prin simpla apăsare a unui buton
  • Flanşă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a se răsuci
  • Vibrații reduse pentru o muncă cu oboseală redusă datorită mânerului suplimentar Metabo VibraTech (MVT) și Autobalancerului integrat
  • Cea mai mare protecție a utilizatorului datorită frânei mecanice pe disc și a întrerupătorului de om mort, patentate: Oprirea discului în 2 secunde de la eliberare, chiar și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
  • Ambreiaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: Minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului
  • Protecție electronică de pornire și repornire ușoară
  • Carcasa de transmisie poate fi montată rotită în trepte de 90° pentru operare cu mâna stângă sau pentru tăiere
  • Perii de carbon tăiate pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță de prindere M-Quick, mâner auxiliar Metabo VibraTech (MVT).

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1070 W
  • Cuplu de torsiune: 3.8 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 11000 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.7 kg
  • Circumferința mânerului: 138 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 11000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1750 W
  • Suprafața de măcinare: 6.1 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 92 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 103 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 4.4 m/s²
  • Firul axului: M 14