WEPBA 17-125 Quick RT Meuleuse d'angle

Réf.: 601097000
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
Longueur de câble 4 m
Puissance absorbée 1 070 W
Tension nominale 230 V
Référence fabricant WEPBA 17-125 Quick RT
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 125 mm
Diamètre pince de serrage 14 mm
Diamètre disque min. 125 mm
Diamètre disque max. 125 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation min. 11 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Type de moteur moteur EC sans balais
Niveau sonore 92 dB
Raccord fileté M14
Puissance de décharge 1 070 W
Particularité Autobalancer; Interrupteur “homme-mort”; amortissement des vibrations; démarrage en douceur; ecrou à serrage rapide; frein électrodynamique; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-retour de chocs; système anti-vibration; verrouillage anti-redémarrage
Vibrations suivant EN max. 6,1 m/s2
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 2,7 kg

Identification et classification

Référence article 601097000
EAN / GTIN 4007430311658
Réf. fabricant 601097000
Article hors catalogue L01750 19
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Productivité maximale grâce à une puissance élevée et un poids plume
  • Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
  • Moteur Metabo Marathon avec nouveau système de refroidissement et de balais autorupteurs pour une longévité deux fois plus élevée
  • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
  • Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce à la poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
  • Protection maximale de l'utilisateur grâce au frein de meule mécanique breveté et à l'interrupteur avec fonction homme-mort : lorsque l'on relâche l'interrupteur et en cas de coupure de courant, la meule s'arrête en 2 secondes
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
  • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
  • Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1070 W
  • Couple de rotation: 3.8 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 11000 /min
  • Poids sans câble: 2.7 kg
  • Diamètre de poignée: 138 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 11000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1750 W
  • Poncer des surfaces: 6.1 m/s²
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 4.4 m/s²
  • Filet de la broche: M 14