LF 850 S Paint remover

Nr art.: 601049500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 850 W
Seria LF 850 S
Oznaczenie producenta Lackfräse LF 850 S
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Frezy
Moc przekazywana 470 W
Moc znamionowa 850 W
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Możliwość odsysania tak
Masa 2,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601049500
EAN / GTIN 4061792258020
Numer producenta 601049500
Numer L L01750 2052
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Paint Remover LF 850 S metaBOX 145

Opis:

  • The original from Metabo: the problem solver for renovation work. Saves up to 70% of time when compared to conventional working methods
  • For the environmentally-friendly removal of paint and varnish from even wooden surfaces, such as stairs, doors and windows
  • Suitable for processing untreated wood
  • Suitable for processing notches by virtue of lateral blades
  • Variably adjustable milling depth
  • Die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Carbide reversible blade, can be used on four sides for a long service life
  • Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
Scope of delivery:
4 Carbide reversible blades, Extraction connector, Adjusting wrench with handle, Combo-spanner, metaBOX 145

Cecha szcz.:

  • Torque: 2 Nm
  • Cutting circle: 80 mm
  • Maximum folding depth: unlimited
  • Lateral milling height: 28 mm
  • Axial milling depth: 0 - 0.3 mm
  • Radial milling depth: 0.15 mm
  • Rated power input: 850 W
  • Output power: 470 W
  • Idle speed: 11500 rpm
  • Rated load speed: 7500 rpm
  • Weight without power cord: 2.5 kg
  • Cable length: 4 m