{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza cavo | 4 m | |
| Potenza assorbita | 850 W | |
| Serie | LF 850 S | |
| Denominazione originale prodotto | Lackfräse LF 850 S | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Fresa | |
| Potenza fornita | 470 W | |
| Potenza nominale | 850 W | |
| Numero di giri a vuoto max. | 11.500 min-1 | |
| Possibilità di aspirazione | si | |
| Peso | 2,5 kg |
| Codice articolo | 601049500 | |
| EAN / GTIN | 4061792258020 | |
| Codice del produttore | 601049500 | |
| Numero-L | L01750 2052 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |