• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LF 850 S Lackfräse

Artikel-Nr.: 601049500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 850 W
Serie LF 850 S
Herstellerbezeichnung Lackfräse LF 850 S
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse
Abgabeleistung 470 W
Nennleistung 850 W
Leerlaufdrehzahl max. 11 500 min-1
Absaugmöglichkeit ja
Gewicht 2,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 601049500
EAN / GTIN 4061792258020
Herstellernummer 601049500
L-Nummer L01750 2052
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Lackfräse LF 850 S metaBOX 145

Beschreibung:

  • Das Original von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.
  • Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster
  • Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
  • Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet
  • Stufenlose Einstellung der Frästiefe
  • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang:
4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, metaBOX 145

Merkmal:

  • Drehmoment: 2 Nm
  • Schneidenflugkreis: 80 mm
  • Größte Falztiefe: unbegrenzt
  • Seitliche Fräshöhe: 28 mm
  • Axiale Frästiefe: 0 - 0.3 mm
  • Radiale Frästiefe: 0.15 mm
  • Nennaufnahmeleistung: 850 W
  • Abgabeleistung: 470 W
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
  • Drehzahl bei Nennlast: 7500 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.5 kg
  • Kabellänge: 4 m