Izvedba:
odstranjevalec barve LF 850 S metaBOX 145
Opis:
- Izvirnik podjetja Metabo: rešitev težav pri obnovitvenih delih. Do 70-odstotni prihranek časa v primerjavi z običajnimi tehnikami dela.
- Za okolju prijazno odstranjevanje barve in laka z ravnih lesenih površin, kot so stopnice, vrata in okna
- Primeren za obdelavo neobdelanega lesa
- Primeren za obdelavo vdolbin zaradi stranskih nožev
- Negotovo nastavljanje globine rezkanja
- Prevodno ohišje iz litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
- Karbidni reverzibilni noži se lahko uporabljajo na štirih straneh za dolgo življenjsko dobo
- Možnost sesanja s priklopom univerzalnega sesalnika
- Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
Razpon dobave: 4 karbidna reverzibilna rezila, priključek za sesanje, predrezalnik z ročajem, kombinirani ključ, metaBOX 145
Lastnosti:
- Višina zvočnega tlaka: 95 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
- Natančnost meritve K: 5 dB(A)
- Planiranje mehkega lesa: 4,4 m/s²
- Natančnost meritve K: 1. 5 m/s²
- Motor: 2 Nm
- Celotok rezalnega roba: 80 mm
- Maksimalna globina zareze: neomejeno
- Višina stranskega rezkanja: 28 mm
- Globina osnega rezkanja: 0 - 0. 3 mm
- Globina radialnega rezkanja: 0,15 mm
- Nominalna vhodna moč: 850 W
- Izhodna moč: 470 W
- Prehodnost brez obremenitve: 11500 vrt/min
- Prehodnost pri nazivni obremenitvi: Teža (brez napajalnega kabla): 7500 vrtljajev na minuto
- Telota (brez napajalnega kabla): 1,5 kg: 2,5 kg
- Dolžina kabla: 4 m
- Bruto teža: 4,550 kg