AK 18 Multi Cordless compressor

Nr art.: 600794850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Seria AK 18 Multi
Oznaczenie producenta AK 18 Multi
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Sprężarka
Masa 2,6 kg
Maksymalna wydajność napełniania 16 l/min
Maksymalne sprężone powietrze 11 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600794850
EAN / GTIN 4061792247161
Numer producenta 600794850
Numer L L01750 1028
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Multifunctional cordless compressor, versatile use for inflating tyres, balls, air mattresses and more
  • High-pressure function for comfortable inflating of car tyres and bicycle tyres
  • Volume function for fast filling an deflating of inflatable products such as guest beds, air mattresses and pool accessories
  • Large, high-contrast display shows selected function, current pressure and set target pressure
  • The pressure can be shown in the units of bar, psi and kPa
  • Automatic deactivation when the set target pressure is reached
  • Bright LED light to illuminate the application area in darkness or if visibility is poor
  • Operation with 18 V battery packs or alternatively via a 12V car cable
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Volume hose with 2 adapters, Universal high-pressure adapter, High-pressure adapter for bicycle valve, Ball needle, 12V car cable, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Weight without battery pack: 2.6 kg
  • Bruttogewicht: 3.260 kg
  • Weight with battery pack: 3.6 kg
  • Maximum pressure: 11 bar
  • Filling capacity: 16 l/min
  • Battery voltage: 18 V
  • Length of volume hose: 490 mm
  • Length of high pressure hose: 1200 mm
  • Type of battery pack: Li-Power / LiHD