AK 18 Multi Compressore a batteria

Codice art.: 600794850
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 18 V
Numero di batterie contenute 0 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tonalità cromatica, verde Verde abete
Serie AK 18 Multi
Denominazione originale prodotto AK 18 Multi
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore verde
Tipo di prodotto Compressore
Peso 2,6 kg
Potenza di riempimento max. 16 l/min
Aria compressa massima 11 bar

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600794850
EAN / GTIN 4061792247161
Codice del produttore 600794850
Numero-L L01750 1028
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore a batteria multifunzionale, impiegabile in modo versatile per il gonfiaggio di pneumatici, palloni, materassi ad aria e altro
  • Funzione ad alta pressione per il gonfiaggio confortevole degli pneumatici di auto e biciclette
  • Funzione ad alto volume per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio rapidi dei prodotti gonfiabili quali letti per gli ospiti, materassi ad aria e accessori per la piscina
  • Il grande display ricco di contrasto mostra la funzione selezionata, la pressione attuale e la pressione obiettivo impostata
  • La pressione può essere visualizzata nelle unità di misura bar, psi e kPa
  • Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione obiettivo impostata
  • Luminosa luce LED per illuminare l'area di impiego al buio o in condizioni di scarsa visibilità
  • Funzionamento con batterie da 18 V o in alternativa con un cavo automobilistico da 12 V
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Tubo flessibile ad alto volume con 2 adattatori, Adattatore universale ad alta pressione, Adattatore ad alta pressione per la valvola per bicicletta, Ago per il gonfiaggio dei palloni, Cavo automobilistico da 12 V, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Peso senza batteria: 2.6 kg
  • Bruttogewicht: 3.260 kg
  • Peso con batteria: 3.6 kg
  • Pressione max.: 11 bar
  • Potenza di carica: 16 l/min
  • Tensione batteria: 18 V
  • Lunghezza del tubo flessibile per il volume: 490 mm
  • Lunghezza del tubo flessibile ad alta pressione: 1200 mm
  • Tipo di batteria: Li-Power / LiHD