{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Barevný odstín, Zelená | Jedlová zelená | |
| Řada | AK 18 Multi | |
| Označení výrobce | AK 18 Multi | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Kompresor | |
| Hmotnost | 2,6 kg | |
| Maximální kapacita plnění | 16 l/min | |
| Maximální stlačený vzduch | 11 bar |
| Katalogové číslo | 600794850 | |
| EAN / GTIN | 4061792247161 | |
| Číslo výrobce | 600794850 | |
| L-číslo | L01750 1028 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |