AK 18 Multi akumulatorski kompresor

Št. art.: 600794850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 600794850
EAN/GTIN 4061792247161
Številka proizvajalca 600794850
L-število L01750 1028
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Večnamenski baterijski kompresor, vsestransko uporaben za napihovanje pnevmatik, žog, zračnih blazin in še več
  • Funkcija visokega tlaka za priročno napihovanje avtomobilskih in kolesarskih pnevmatik
  • Funkcija volumna za hitro napihovanje in praznjenje napihljivih izdelkov, kot so postelje za goste, zračne blazine in dodatki za bazen
  • Velik, visokokontrasten zaslon prikazuje izbrano funkcijo, trenutni tlak in nastavljeni ciljni tlak
  • Tlak se lahko prikaže v barih, psi in kPa
  • Samodejni izklop, ko je dosežen nastavljeni ciljni tlak
  • Svetlobna dioda LED za osvetlitev območja uporabe v temi ali slabi vidljivosti
  • Za delovanje z 18V baterijskim sklopom ali alternativno prek 12V avtomobilskega kabla
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Volumska cev z 2 adapterjema, univerzalni visokotlačni adapter, visokotlačni adapter za kolesarski ventil, kroglična polnilna igla, 12V avtomobilski kabel, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 2.6 kg
  • Bruto teža: 3.260 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.6 kg
  • Max. Tlak: 11 bar
  • Zmogljivost polnjenja: 16 l/min
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Dolžina cevi za prostornino: 490 mm
  • Dolžina visokotlačne cevi: 1200 mm
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power / LiHD