{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | FP 18 LTX | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość węża | 1 200 mm | |
| Maksymalna pasująca wielkość naboju | 400 g | |
| Rodzaj produktu | Wyciskacz do kartuszy | |
| Wąż w zestawie | tak | |
| Maks. ciśnienie docisku | 690 | |
| Możliwość użycia do | wkład | |
| Masa | 4 kg |
| Numer artykułu | 600789850 | |
| EAN / GTIN | 4061792223479 | |
| Numer producenta | 600789850 | |
| Numer L | L01750 353 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |