{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Denominación del fabricante | FP 18 LTX | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Longitud tubo flexible | 1.200 mm | |
| Máximo tamaño de cartucho adecuado | 400 g | |
| Tipo de producto | Pistola de calafatear | |
| Tubo flexible incluido | sí | |
| Fuerza máx. | 690 | |
| Aptitud para | cartucho | |
| Peso | 4 kg |
| Número de artículo | 600789850 | |
| EAN / GTIN | 4061792223479 | |
| Número del fabricante | 600789850 | |
| Número L | L01750 353 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |