FP 18 LTX Pompe à graisse sans fil

Réf.: 600789850
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
Type de produit Pompes de graissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600789850
EAN / GTIN 4061792223479
Réf. fabricant 600789850
Article hors catalogue L01750 353

Description

Description:

  • Pompe à graisse sans fil compacte avec 2 niveaux de fonctionnement et une pression d'éjection élevée (max. 690 bars) pour la maintenance mobile des machines et installations
  • Travail propre grâce au préréglage de la quantité d'éjection à l'aide de la molette à 10 niveaux
  • Choix entre une pression élevée et un débit élevé en fonction de l'application
  • Visibilité optimale lors de la lubrification grâce à la LED qui se trouve sur le carter et à une autre LED à fixer à l'extrémité du flexible
  • Blocage de l'interrupteur pour travailler facilement en fonctionnement continu
  • 3 moyens de remplissage : cartouches de graisse, récipient ou remplissage direct
  • Valve de purge intégrée pour une avance constante
  • Aimant pour la fixation sur le métal, sangle d'épaule pratique et long flexible avec support pour une utilisation flexible
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lampe LED supplémentaire pour flexible, Sangle d'épaule, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • taille du logement: 400 g
  • Pression d'éjection: 690 / 414 bar
  • Vitesse d'extraction: 100 / 290 g/min
  • Poids avec batterie: 4.4 kg
  • Poids sans batterie: 4 kg
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 86 dB(A)
  • Longueur du flexible: 1200 mm
  • Vibration: 1.43 m/s²