{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | FP 18 LTX | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Délka hadice | 1 200 mm | |
| Největší odpovídající velikost kazety | 400 g | |
| Druh produktu | Lis na kartuše | |
| Včetně hadice | ano | |
| Lisovací tlak max. | 690 | |
| Vhodné pro | kartuše | |
| Hmotnost | 4 kg |
| Katalogové číslo | 600789850 | |
| EAN / GTIN | 4061792223479 | |
| Číslo výrobce | 600789850 | |
| L-číslo | L01750 353 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |