{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 800 W | |
| Liczba uderzeń, maks. | 4 200 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | UHE 2660-2 Quick Set | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; czerwony; czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 2,8 J | |
| Średnica maks., beton | 26 mm | |
| Średnica maks., Stal 1. biegu | 13 mm | |
| Średnica maks., Drewno 2. biegu | 28 mm | |
| Średnica maks., Stal 2. biegu | 6 mm | |
| Średnica maks., Drewno 1. biegu | 32 mm | |
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus; z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu | |
| Maks. wibracje wg EN | 12,9 m/s2; 3,3 m/s2; 8,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5; 2,4 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 88 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik uniwersalny | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z zestawami narzędzi; Z dodatkowym uchwytem | |
| Masa całkowita | 3,1 kg |
| Numer artykułu | 600697510 | |
| EAN / GTIN | 4007430309587 | |
| Numer producenta | 600697510 | |
| Numer L | L01760 100131 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |