UHE 2660-2 Quick Set Multihamer

Artikelnummer: 600697510
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
Producttype Combihamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600697510
EAN/GTIN 4007430309587
Nummer fabrikant 600697510

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
  • Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
  • Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
  • Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
  • Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
  • Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
  • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
  • Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)

Kenmerk:

  • Boren metaal: 3.3 m/s²
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 26 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 / 6 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 32 / 28 mm
  • Toerental bij belasting: 790 / 1860 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 3.1 kg
  • Hamerboren beton: 12.9 m/s²
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.8 J
  • Max. aantal slagen: 4200 /min
  • Beitelen: 8.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 2.4 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 800 W
  • Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 50 mm
  • Gereedschapopname: SDS-plus