UHE 2660-2 Quick Set multifunkční kladivo

Artiklové číslo: 600697510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 800 W
Počet rázů max. 4 200 min-1
Označení výrobce UHE 2660-2 Quick Set
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá; červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 2,8 J
Průměr max., beton 26 mm
Průměr max., Ocel 1chodý 13 mm
Průměr max., Dřevo 2chodý 28 mm
Průměr max., Ocel 2chodý 6 mm
Průměr max., Dřevo 1chodý 32 mm
Počet kusů nářadí 10 ks
Druh produktu Vrtací kladivo
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů SDS Plus; s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; Dřevo 1chodý; Dřevo 2chodý; Ocel 1chodý; Ocel 2chodý
Vibrace max. podle EN 12,9 m/s2; 3,3 m/s2; 8,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5; 2,4
Pracovní hluk 88 dB
Konstrukce motoru Univerzální motor
Zvláštní znaky/vybavení Se sadou nářadí; S přídavnou rukojetí
Hmotnost celkem 3,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600697510
EAN / GTIN 4007430309587
Číslo výrobce 600697510
L-číslo L01760 100131
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Multifunkční kladivo se 4 funkcemi: Metabo Quick: rychlá výměna mezi sklíčidlem příklepu SDS-plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro vrtání do dřeva a kovu
  • Elektronika Vario (V) pro práci s rychlostmi specifickými pro daný materiál
  • Regulační kolečko pro předvolbu rychlosti a příklepu
  • Dvourychlostní převodovka: Dvě rychlosti vrtání pro efektivní vrtání do dřeva a kovu
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus přesně namontovaný v pouzdře z hliníkové slitiny: odolný a robustní
  • Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
  • Dole umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
  • Zamykatelný spínač pro pohodlnou práci při nepřetržitém provozu
  • Kulové pouzdro chránící kabel pro optimální volnost pohybu při práci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nástroje se zasouvacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 145 L, sada vrtáků/sekáčů SDS-plus (10 ks. )

Charakteristika:

  • Vrtání do kovu: 3.3 m/s²
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 26 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 / 6 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 32 / 28 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 790 / 1860 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.9 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.8 J
  • Max. počet úderů: 4200 /min
  • Dláta: 8.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 2.4 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 800 W
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus