UHE 2660-2 Quick Set Ciocan multifuncţional

Cod articol: 600697510
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600697510
EAN / GTIN 4007430309587
Număr producător 600697510

Descriere

Descriere:

  • Ciocan multifuncțional cu 4 funcții: găurire cu ciocanul, găurire în două viteze și dăltuire
  • Metabo Quick: schimbare rapidă între mandrină de ciocan SDS-plus și mandrină de găurire rapidă pentru găurire în lemn și metal
  • Electronică Vario (V) pentru lucrul la viteze specifice pentru fiecare material în parte
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei și a ratei de impact
  • Bucșă cu două viteze: două viteze de găurire pentru găurire eficientă în lemn și metal
  • Motor Maratonetabo cu protecție împotriva prafului pentru o durată de viață lungă
  • Mecanism de impact de înaltă performanță montat cu precizie într-o carcasă din aliaj de aluminiu: durabil și robust
  • Ergonomie perfectă datorită centrului de greutate aproape de mână și conturului optimizat al mânerului
  • Interuptor de comutare montat în partea de jos, protejat împotriva deteriorării și prafului
  • Ambreiaj de siguranță automat S-aetabo: decuplarea mecanică a acționarei atunci când burghiul este blocat pentru o muncă sigură
  • Interuptor cu blocare pentru o muncă confortabilă în utilizare continuă
  • Manșon cu bilă de protecție a cablului pentru o libertate de mișcare optimă în timpul lucrului
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare

    Conţinut
  • Mandrină pentru scule cu capăt de inserție SDS-plus, mandrină de găurit cu acțiune rapidă pentru scule cu tijă cilindrică, mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime a burghiului, metaBOX 145 L, set de burghie SDS-plus/șurubelniță (10 buc. )

Caracteristică:

  • Perforarea metalului: 3.3 m/s²
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 26 mm
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 68 mm
  • Ø de găurire oțel: 13 / 6 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 32 / 28 mm
  • Viteza la sarcină nominală: 790 / 1860 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 3.1 kg
  • Ciocan de găurit beton: 12.9 m/s²
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 2.8 J
  • Max. număr de lovituri: 4200 /min
  • Șlefuire: 8.5 m/s²
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 2.4 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 800 W
  • Nivelul presiunii sonore: 88 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 99 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 50 mm
  • Suport de scule: SDS-plus