SXA 18 LTX 150 BL Cordless random orbital sander

Nr art.: 600411850
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Okrąg oscylacji 3 mm
Min. liczba drgań 8 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Hamulec wybiegu; Softgrip; Zmienna prędkość obrotowa; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600411850
EAN / GTIN 4061792228641
Numer producenta 600411850
Numer L L01750 1585
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Compact cordless random orbital sander with sanding pad Ø 150 mm for high material removal - ideal for larger areas
  • Comfortable guidance of the sander close to the surface thanks to the low overall height
  • Low-vibration working thanks to smooth running operation
  • Grip area with non-slip soft-grip surface
  • Soft start minimises surface damage when placing the machine on the work surface
  • Unique Metabo brushless motor highest efficiency when grinding, also in continuous mode
  • Infinitely variable speed control for working with different materials
  • Multi-hole sanding pad for effective extraction and a longer service life of the sanding medium
  • With easy to empty textile dust bag for working without extraction facilities
  • Can be connected to an all-purpose vacuum cleaner with the coupling bush 630798000
  • Motor and plate brake permits quick placing down of the machine after use
  • Removable protector protects adjacent surfaces and increases the service life of the sanding pad
  • With attachment point for tool safety straps for working at great heights

    Scope of delivery
  • Sanding pad ″multi-hole″ with hook and loop, 1 Hook and loop sanding sheet P 120 wood and metal ″professional″, Textile dust bags, Hexagonal wrench, without battery pack, without charger

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Diameter of backing pad: 150 mm
  • Weight with battery pack: 1.7 kg
  • Weight without battery pack: 1.3 kg
  • No-load speed: 4000 - 10000 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Surface grinding: 8.9 m/s²
  • Orbit diameter: 3 mm
  • Orbital frequency with no load: 8000 - 20000 /min