{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm | |
| Drehzahl min. | 4.000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 10.000 min-1 | |
| Schwingkreishub | 3 mm | |
| Schwingzahl min. | 8.000 min-1 | |
| Schwingzahl max. | 20.000 min-1 | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Besonderheit | Auslaufbremse; Sanftanlauf; Softgrip; Variable Drehzahl; Vibrationsdämpfend | |
| Produktart | Exzenterschleifer | |
| Gewicht gesamt | 1,3 kg |
| Artikelnummer | 600411850 | |
| EAN / GTIN | 4061792228641 | |
| Herstellernummer | 600411850 | |
| L-Nummer | L01750 1585 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |