SXA 18 LTX 150 BL*akkus excentrikus nyírógép.

Cikkszám: 600411850
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600411850
EAN / GTIN 4061792228641
Gyártó száma 600411850
L-szám L01750 1585
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Praktikus akkus, véletlenszerű orbitális csiszoló Ø 150 mm-es csiszolókoronggal a nagy mennyiségű anyag eltávolításához - ideális nagyobb felületekhez
  • Kényelmes, alacsony hasmagasság
  • Halk futás az alacsony rezgésszintű működéshez
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat érintéskor
  • Egyedülálló kefe nélküli motor a legmagasabb szintű motor a maximális csiszolási hatékonyságért még folyamatos üzemben is
  • Folyamatosan szabályozható fordulatszám-szabályozás az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
  • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
  • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
  • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag élettartam érdekében
  • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
  • Egyszerűen üríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • A 630798000 csatlakozóhüvellyel csatlakoztatható általános porszívóhoz
  • A motor és a tárcsafék lehetővé teszi a gép leállítását
  • A kivehető védő védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolókorong élettartamát
  • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez

    Szállítási terjedelem
  • Szabályozótárcsa ″multilyukú″ tépőzáras rögzítéssel, 1 ragasztós csiszolólap P 120 fa és fém ″professzionális″, textil porzsák, hatszögletű csavarkulcs, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • A alátétlapka átmérője: 150 mm
  • Súly akkumulátorral: 1.7 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 8.9 m/s²
  • Oszcilláló kör: 3 mm
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min