SXA 18 LTX 150 BL Accu-excenterschuurmachine

Artikelnummer: 600411850
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600411850
EAN/GTIN 4061792228641
Nummer fabrikant 600411850
L-nummer L01750 1585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige accu-excenterschuurmachine met een schuurschijf-Ø van 150 mm voor een hoog afnamevermogen - ideaal voor grotere oppervlakken
  • Zorgvuldige geleiding van de schuurmachine, dichtbij het oppervlak, door de geringe bouwhoogte
  • Trillingsarm werken door zeer rustige loop
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
  • Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
  • Met gemakkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder alleszuiger
  • Aansluitbaar op een alleszuiger met aansluitmof 630798000
  • Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
  • Een afneembare protector beschermt de aangrenzende vlakken en verhoogt de levensduur van de schuurschijf
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte

    Met:
  • Schuurzool ″multi-hole″ met klithechting, 1 hechtschuurblad P 120 hout en metaal ″professional″, Textielen stofzak, Binnenzeskant sleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Diameter van de steunschijf: 150 mm
  • Gewicht met accu-pack: 1.7 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
  • Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 8.9 m/s²
  • Schuurcirkel: 3 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min