W 9-125 Quick Angle grinder

Nr art.: 600374000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 900 W
Napięcie znamionowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta W 9-125 Quick
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Średnica otworu ściernicy 22,23 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa 10 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 550 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Hamulec wybiegu; Nakrętka szybkomocująca; Softgrip; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 6 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 285 mm
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600374000
EAN / GTIN 4007430240989
Numer producenta 600374000
Numer L L01750 187
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Low fatigue as never before: compact angle grinder with smallest handle circumference in its class for perfect ergonomics
  • Longer service life, more power: the Metabo Marathon-motor with patented dust protection, up to 20% more overload capacity and 50% more torque
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Tool-free adjustable guard; twist-proof
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Restart protection after power interruption
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting
  • Auto-stop carbon brushes to protect the motor

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 550 W
  • Torque: 2.5 Nm
  • Speed at rated load: 7500 /min
  • Weight (without power cable): 2.1 kg
  • Handle circumference: 193 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 10500 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 900 W
  • Surface grinding: 6 m/s²
  • Sound pressure level: 93 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 104 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14