W 9-125 Hurtig vinkelsliber

Art.-nr.: 600374000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600374000
EAN/GTIN 4007430240989
Producentnummer 600374000
L-nummer L01750 187

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mindre træthed end nogensinde: kompakt vinkelsliber med den mindste håndtagsomkreds i sin ydelsesklasse for perfekt ergonomi
  • Længere levetid, mere kraft: Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse, op til 20 % mere overbelastningskapacitet og 50 % mere drejningsmoment
  • Værktøjsfrit, hurtigt skift af skive med et tryk på en knap med Metabo M-Quick-systemet
  • Justerbart beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: Minimerer tilbageslag, når skiven låses til markedets laveste niveau - for maksimal brugerbeskyttelse og hurtig fortsættelse af arbejdet
  • God startbeskyttelse efter strømafbrydelse
  • Gearhuset kan monteres drejet i 90°-trin til venstrehåndsbetjening eller til skæring
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra håndtag.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 550 W
  • Drejningsmoment: 2.5 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 7500 /min
  • Vægt uden netkabel: 2.1 kg
  • Håndtagets omkreds: 193 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 10500 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 900 W
  • Slibningsflade: 6 m/s²
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør