{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 900 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz | |
| Označení výrobce | W 9-125 Quick | |
| Obal | Karton | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,23 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky max. | 10 500 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 10 500 min-1 | |
| Pracovní hluk | 93 dB | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Odevzdaný výkon | 550 W | |
| Zvláštní znaky | Doběhová brzda; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; Rychloupínací matice; Softgrip; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; ochrana proti zpětnému rázu | |
| Vibrace podle EN max. | 6 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 285 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,1 kg |
| Katalogové číslo | 600374000 | |
| EAN / GTIN | 4007430240989 | |
| Číslo výrobce | 600374000 | |
| L-číslo | L01750 187 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |