W 9-125 Polizor unghiular rapid

Cod articol.: 600374000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 900 W
Tensiune nominală 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului W 9-125 Quick
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Diametru orificiu disc de șlefuire 22,23 mm
Diametru disc max. 125 mm
Turaţie max. 10.500 min-1
Turaţie de mers în gol 10.500 min-1
Zgomot de lucru 93 dB
Racord filetat M14
Putere de ieşire 550 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Frână de avans; Mâner ergonomic; Piuliţă cu eliberare rapidă; Softgrip; blocaj contra repornirii; protecţie la reacţiune; protecţie la suprasarcină
Vibraţie conform EN max. 6 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Lungimea totală 285 mm
Greutate totală 2,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600374000
EAN / GTIN 4007430240989
Număr producător 600374000
L-Număr L01750 187
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mai puțină oboseală ca niciodată: polizor unghiular compact, cu cea mai mică circumferință a mânerului din clasa sa de performanță, pentru o ergonomie perfectă
  • Viață mai lungă, mai multă putere: motorul Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului, capacitate de suprasarcină cu până la 20% mai mare și cuplu cu 50% mai mare
  • Schimbare rapidă a discului, fără scule, prin simpla apăsare a unui buton, cu sistemul Metabo M-Quick
  • Flanşă de protecție reglabilă fără unelte; poate fi fixată fără răsucire
  • Ambreiaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: Minimizează reculul atunci când discul se blochează la cel mai mic nivel de pe piață - pentru o protecție maximă a utilizatorului și continuarea rapidă a lucrului
  • Protecție de repornire după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Carcasa de transmisie poate fi montată rotită în trepte de 90° pentru operare cu mâna stângă sau pentru tăiere
  • Perii de carbon tăiate pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de suport, piuliță de prindere M-Quick, mâner suplimentar.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 550 W
  • Cuplu de torsiune: 2.5 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 7500 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 2.1 kg
  • Circumferința mânerului: 193 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 10500 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 900 W
  • Suprafața de măcinare: 6 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 104 dB(A)
  • Ø disc: 125 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14