{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. średnica tarczy | 76 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 19 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 20 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 77 dB | |
| Gwint przyłączający | M5 | |
| Cechy szczególne | blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 4,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 0,64 kg |
| Numer artykułu | 600349840 | |
| EAN / GTIN | 4061792174788 | |
| Numer producenta | 600349840 | |
| Numer L | L01750 1077 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |