{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre disque max. | 76 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 19 mm | |
| Vitesse de rotation à vide | 20 000 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Niveau sonore | 77 dB | |
| Raccord fileté | M5 | |
| Particularité | protection de surcharge; verrouillage anti-redémarrage | |
| Vibrations suivant EN max. | 4,5 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 0,64 kg |
| Référence article | 600349840 | |
| EAN / GTIN | 4061792174788 | |
| Réf. fabricant | 600349840 | |
| Article hors catalogue | L01750 1077 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |