{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc max. | 76 mm | |
| Adâncime de separare max. | 19 mm | |
| Turaţie de mers în gol | 20.000 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Zgomot de lucru | 77 dB | |
| Racord filetat | M5 | |
| Particularitate | blocaj contra repornirii; protecţie la suprasarcină | |
| Vibraţie conform EN max. | 4,5 m/s2 | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 0,64 kg |
| Cod articol | 600349840 | |
| EAN / GTIN | 4061792174788 | |
| Număr producător | 600349840 | |
| L-Număr | L01750 1077 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |