CC 18 LTX BL Accu-haakse slijper

Artikelnummer: 600349840
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600349840
EAN/GTIN 4061792174788
Nummer fabrikant 600349840
L-nummer L01750 1077
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen
  • Altijd de passende toebehoren: ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof
  • Krachtige Brushless-motor om snel en uitermate efficiënt te kunnen werken
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Doorslijpbeschermkap-clip, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Inox, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Universal, Doorslijp- en afbraamschijf Combinator Inox, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.64 kg
  • Nullasttoerental: 20000 /min
  • Max. zaagdiepte: 19 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Oppervlak schuren: 4.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 77 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Schijf-Ø: 76 mm
  • Schuren met schuurblad: 3.3 m/s²
  • Schroefdraad as: M 5

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan