Suction brush NW 35-CET 210024329

Nr art.: 6.900-697.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica wewnętrzna dyszy 35 mm
Szerokość wylotu dyszy 75 mm
Wysokość wylotu dyszy 85
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej kształt owalny
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6.900-697.0
EAN / GTIN 4002667272413
Numer producenta 6.900-697.0
Numer L L00940 1961
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Oval and rotating suction brush (DN 35) with flexible plastic bristles for thorough cleaning.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 115 x 75 x 85 mm
  • Weight: 0 kg
  • Weight including packaging: 0 kg
  • Quantity: 1 pieces
  • Standard nominal diameter: 35