{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Düse innen | 35 mm | |
| Breite Düse Ausgang | 75 mm | |
| Höhe Düse Ausgang | 85 | |
| Produktart | Düse | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Art Anschluss | stecken | |
| Form Ausgang Düse | Oval | |
| Material | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 115 mm |
| Artikelnummer | 6.900-697.0 | |
| EAN / GTIN | 4002667272413 | |
| Herstellernummer | 6.900-697.0 | |
| L-Nummer | L00940 1961 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |