Cepillo de succión DN 35

Número de artículo: 6.900-697.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro boquilla interior 35 mm
Anchura salida de la boquilla 75 mm
Altura salida de la boquilla 85
Tipo de producto Boquilla
Contenido 1 ud.
Conexión encajar
Forma salida de boquilla forma ovalada
Material plástico
Longitud total 115 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.900-697.0
EAN / GTIN 4002667272413
Número del fabricante 6.900-697.0
Número L L00940 1961
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cepillo de succión ovalado y giratorio (DN 35) con cerdas plásticas flexibles para una limpieza exhaustiva.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 115 x 75 x 85 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: 35