Sací kartáč DN 35

Artiklové číslo: 6.900-697.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Průměr trysky vnitřní 35 mm
Šířka výstupu trysky 75 mm
Výška výstupu trysky 85
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
Přípojka nasazování
Tvar výstupní trysky oválná
Materiál plast
Celková délka 115 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.900-697.0
EAN / GTIN 4002667272413
Číslo výrobce 6.900-697.0
L-číslo L00940 1961
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Oválný a rotační sací kartáč (DN 35) s ohebnými plastovými štětinami pro důkladné čištění.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 115 x 75 x 85 mm
  • Hmotnost: 0 kg
  • hmotnost včetně balení: 0 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: 35