{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 150 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Kształt ISO | 41N | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Specyfikacja | A60N5B68 HSS | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 598530 | |
| EAN / GTIN | 9003172821108 | |
| Numer producenta | 282110 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |