{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | Forma a disco | |
| Diametro | 150 mm | |
| Larghezza disco T | 1 mm | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Diametro del foro H | 20 mm | |
| Velocità periferica consigliata min. | 30 m/s | |
| Velocità periferica consigliata max. | 50 m/s | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra di vetro | |
| Forma ISO | 41N | |
| Legante | Resina e resina sintetica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco per troncatura | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Specifiche | A60N5B68 HSS | |
| Per materiale | stainless and heat treatable steels; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. |
| Codice articolo | 598530 | |
| EAN / GTIN | 9003172821108 | |
| Codice del produttore | 282110 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |