• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šlifavimo-pjovimo diskas D×T×H (mm), 150×1×20

Prekės Nr.: 598530
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,45 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    7,88 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
800 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma disko forma
Skersmuo 150 mm
Disko plotis T 1 mm
Pavaros mechanizmas stacionarios šlifavimo staklės
Kiaurymės skersmuo H 20 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. 30 m/s
Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. 50 m/s
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Stiklo pluoštas
Forma 41N
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Pjovimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Specifikacija A60N5B68 HSS
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas / termiškai apdirbtas plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 598530
EAN / GTIN 9003172821108
Gamintojo numeris 282110
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Be audinio, dirbtinėmis dervomis surišti korundo šlifavimo-pjovimo diskai visų tipų plienui ir HSS.

Paskirtis:

  • Pjovimas stacionariomis šlifavimo-pjovimo staklėmis (be sutvirtinančio audinio, tai reiškia, kad nepritaikyta rankiniam pjovimui).
  • Pjovimo greitis 30 - didžiausias 80 m/s.

Specifikacija:

A60N5B68 HSS.

Pastaba:

Galandimo diskai tiekiami pagal papildomą užsakymą.