Rezný kotúč D × T × H (mm)

Č. pol.: 598530

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,16 € / ks
  • Od 10 ks
    7,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Rezanie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 41N

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Rezanie
Brusivo Korund, netkaná živicová väzba
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60N5B68 HSS
optimalizované pre materiál Oceľ; HSS
Tvar 41N
⌀ kotúčov D 150 mm
Šírka kotúča T 1 mm
⌀ otvora H 20 mm
Pohonný stroj Stacionárne rezacie stroje
odporúčaná obvodová rýchlosť 30 m/s - 50 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 598530
EAN/GTIN 9003172821108
Číslo výrobcu 282110

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Korundové kotúče v živicovej väzbe bez obsahu tkaniny pre všetky ocele a HSS.

Použitie:

  • Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach (bez výstužnej tkaniny, čiže nevhodný na ručné rezanie).
  • Pracovná rýchlosť 30 − max. 80 m/s.

Specifikace:

A60N5B68 HSS.

Poznámka:

Pílové ostriace kotúče k dispozícii na vyžiadanie.