• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna brusna plošča D × G × V (mm), 150×1×20

Št. art.: 598530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,45 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    7,88 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
924 kosov na zalogi
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
Vsebina 1 kos
Oblika oblika plošče
Premer 150 mm
Širina plošče T 1 mm
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Premer izvrtine H 20 mm
Priporočena obodna hitrost min. 30 m/s
Priporočena obodna hitrost maks. 50 m/s
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Brusna podlaga Optična vlakna
Oblika 41N
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Specifikacija A60N5B68 HSS
Primerno za material nerjavno jeklo/jekla za poboljšanje; jeklo
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 598530
EAN/GTIN 9003172821108
Številka proizvajalca 282110
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne plošče, vezane z umetno smolo, brez ojačevalne tkanine, primerne za vsa jekla in HSS.

Uporaba:

  • Rezanje na stacionarnih rezalnih in brusnih strojih (brez ojačevalne tkanine, kar pomeni, da niso primerne za ročno rezanje).
  • Delovna hitrost 30 do maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A60N5B68 HSS.

Opomba:

Plošče za ostrenje žag so dobavljive po ponudbi.