Gyémánt kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm) D64

Cikkszám: 597112 D64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 11A2

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D64
Specifikáció D64C50B W-Carbide
Alak 11A2
Tárcsa ⌀ D 100 mm
Tárcsaszélesség T 30 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 8 mm
Csiszolóbevonat magassága X 2 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Gyártó száma 153939

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.
Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok szuperabrazív csiszolóanyag bevonattal (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

Felhasználás:

HSS és keményfém tűk gazdaságos elő- és készre csiszolásához a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban a 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel.
Gyémánt bevonat rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, polikristályos anyagok (PKD), keramikus anyagok (PKS). Specifikáció D15C50B, D64C50B W-Carbide.