Diamant-combi-komslijpschijf voor Deckel S0 / S0E d×d×h (mm), 100×30×20, Type: D64

Artikelnummer: 597112 D64
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpprocessen: Gereedschapsslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • Vorm: 11A2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Gereedschapsslijpen
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D64
Specificatie D64C50B W-Carbide
Vorm 11A2
Schijf-⌀ D 100 mm
Schijfbreedte T 30 mm
Boring-⌀ H 20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant 8 mm
Sijplaag hoogte X 2 mm
Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 597112 D64
EAN/GTIN 9003171539394
Nummer fabrikant 153939
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Komslijpschijven met CBN- resp. diamant-slijplaag.
Hoogrendement-gereedschapsslijpschijven met superslijpende slijpmiddellaag (CBN resp. diamant) met kunstharsbinding voor maximale standtijd en gelijkmatig hoge afnamecapaciteit. Het sandwich-draagelementsysteem van aluminium-composiet zorgt voor een grote trillingsdemping en daardoor rustig slijpen met constante slijpresultaten en een hoge oppervlaktekwaliteit.

Toepassing:

Voor efficiënt voor- en naslijpen van HSS-, hardmetalen graveerstiften zonder verwisselen van slijpschijven voor Deckel S0 / S0E. Paarsgewijs gebruik met nr. 597111 / 597112 of 597121 / 597122 mogelijk.
Diamantlaag voor hoogrendement-slijpen van kortspanende, Fe-vrije materialen zoals hardmetaal, polykristallijne materialen (PKD), keramische materialen (PKS). Specificatie D15C50B, D64C50B W-Carbide.