{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość | 25,4 mm | |
| Kolor włosia | czarny | |
| Materiał, Trzonek | drewno bukowe | |
| Powierzchnia | wersja naturalna; wersja zeszlifowana | |
| Powłoka | Niepolakierowane | |
| Rodzaj produktu | Pędzel do grzejników | |
| Skuwka pędzla | Zacisk blaszany | |
| Kształt główki pędzla | kwadrat | |
| Rozmieszczenie włosia | płaski | |
| Materiał włosia | Włosie chińskie | |
| Możliwość użycia do | Lakiery; Lakiery bezbarwne | |
| Zakres zastosowania | Lakierowanie | |
| Długość całkowita | 275 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 59125 | |
| EAN / GTIN | 4250560513762 | |
| Numer producenta | 59125 | |
| Numer L | L00760 866 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |