Pincel para radiadores de pintor 2,5″

Número de artículo: 59125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura 25,4 mm
Color cerdas negro
Material, Mango Madera de haya
Superficie natural; rectificado/a
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel de radiador
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel plaza
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas chinas
Aptitud para Barnices; Luras
Intervalo de empleo Barnizado
Longitud total 275 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 59125
EAN / GTIN 4250560513762
Número del fabricante 59125
Número L L00760 866
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Pincel para radiadores Mezcla de cerdas negras de alta calidad. Punta de níquel, mango de madera de haya sin barnizar.