{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite | 25,4 mm | |
| Farbe Borsten | schwarz | |
| Material, Stiel | Buchenholz | |
| Oberfläche | geschliffen; natur | |
| Beschichtung | unlackiert | |
| Produktart | Heizkörperpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | eckig | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| geeignet für | Lacke; Lasuren | |
| Einsatzbereich | Lackieren | |
| Länge gesamt | 275 mm | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 59125 | |
| EAN / GTIN | 4250560513762 | |
| Herstellernummer | 59125 | |
| L-Nummer | L00760 866 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |