• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Malířský štětec na radiátory 2,5″

Artiklové číslo: 59125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 25,4 mm
Barva štětin černá
Materiál, Násada Bukové dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Štětec na topná tělesa
Vazba štětce Plechová objímka
Tvar hlavy štětce čtverec
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Čínské štětiny
Vhodné pro Laky; Lazury
Rozsah použití Lakování
Celková délka 275 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 59125
EAN / GTIN 4250560513762
Číslo výrobce 59125
L-číslo L00760 866
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Štětec na radiátory Vysoce kvalitní směs černých štětin. Niklová svěrka, dřevěná rukojeť z nelakovaného buku.