Zestaw otwornic uniwersalnych Power Charge Plus, ⌀ otwornic: 22-32

Nr art.: 589807 22-32
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 147,90 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otwornic Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Charge Plus
Oznaczenie producenta Universal-Lochsägenset Power Charge Plus
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Bez zasilania
Do materiału Blacha
Do maks. grubości materiału 5 mm
Liczba 3
Min. średnica wykrawania 22 mm
Maks. średnica wykrawania 32 mm
Wykrojniki Okrąg
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589807 22-32
EAN / GTIN 4059952536484
Numer producenta 2608900502
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Cięcia otworów w blachach stalowych nie da się porównać z innymi zastosowaniami do otwornic. W środowiskach przemysłowych lub podczas prac na pojazdach konieczna jest wyjątkowa precyzja. Jednak materiał jest zwykle bardzo odporny na obciążenia dynamicznej i uszkadza konwencjonalne bimetalowe piły otworowe. EXPERT Sheet Metal PC Plus rozwiązuje wszystkie te problemy, ponieważ wykorzystuje kompaktową technologię wysokiej jakości. EXPERT Sheet Metal PC Plus składa się z jednego cylindra z wytaczanego metalu, co zapewnia najwyższą stabilność, solidność i dokładność. Ekstremalna trwałość i zdolność do cięcia najtwardszych gatunków stali są możliwe dzięki zębom z węglików spiekanych, które są indywidualnie ostrzone i przylutowane do korpusu. Ta otwornica łączy najlepsze właściwości w kompaktowym kształcie: Jest trwała, dokładna i zoptymalizowana do wysokiej jakości obróbki blach. Do stosowania z adapterem szybkomocujacym Power Change Plus marki Bosch: w celu zapewnienia dokładności i niezawodności

W dostawie:

2 × nawiertak do nakiełków, 3 × otwornica (⌀ 22 mm, ⌀ 25 mm, ⌀ 32 mm), adapter szybkomocujący.