Univerzális lyukfűrész készlet Power Charge Plus, Lyukfűrész ⌀: 22-32

Cikkszám: 589807 22-32
Új termék
Ár / 1 Darab (27,54 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lyukfűrész ⌀ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Charge Plus
Lyukfűrész ⌀ 22 - 32 mm
Maximális vágásmélység 5 mm
Tartalom (db) 6
Befogószárak száma 1
Központfúrók száma 2
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589807 22-32
EAN / GTIN 4059952536484
Gyártó száma 2608900502
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

A lyukaknak acéllemezekbe történő vágása össze sem hasonlítható más lyukfűrészelési alkalmazásokkal. Ipari környezetben vagy járműveken végzett munka során rendkívül precíznek kell lennie. Az anyag azonban általában nagyon szívós és károsítja a hagyományos bimetál lyukfűrészeket. Az EXPERT Sheet Metal PC Plus minden ilyen problémát megold, mert kompakt, kiváló minőségű technikából áll. Az EXPERT Sheet Metal PC Plus esztergált fémből készült egyetlen hengerből áll az egyedülálló stabilitás, robusztusság és pontosság érdekében. Extrém élettartam és a legkeményebb acélminőségek vágásának képessége – karbid fogakkal, amelyeket egyenként éleznek és forrasztanak a testhez. Ez a lyukfűrész a legjobb tulajdonságokat ötvözi kompakt formában: Hosszú élettartamú, pontos és kiváló minőségű lemezmegmunkáláshoz optimalizált. A Bosch Power Change Plus gyorsbefogó adapterrel való használathoz: a pontosság és a robusztusság érdekében.

Tartalom:

2× központfúró, 3× lyukfűrész (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm), gyorsbefogó adapter.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek