{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Power Charge Plus | |
| Denominación del fabricante | Universal-Lochsägenset Power Charge Plus | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Para material | Chapa | |
| Para grosor material máx. | 5 mm | |
| Cantidad | 3 | |
| Diámetro de punzonado mín. | 22 mm | |
| Diámetro de punzonado máx. | 32 mm | |
| Formas de punzón | Círculo | |
| Tipo de producto | Perforador de chapa |
| Número de artículo | 589807 22-32 | |
| EAN / GTIN | 4059952536484 | |
| Número del fabricante | 2608900502 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |