• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 13 december niet beschikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
  • Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set universele gatzagen Power Change Plus, Gatzaag-⌀: 22-32

Artikelnummer: 589807 22-32
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (30,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gatzaag-⌀ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Gatzaag-⌀ 22 - 32 mm
Maximale snijdiepte 5 mm
Aantal delen 6
Aantal opnameschachten 1
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 589807 22-32
EAN/GTIN 4059952536484
Nummer fabrikant 2608900502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het zagen van gaten in plaatstaal is niet te vergelijken met andere toepassingen van gatzagen. In industriële omgevingen of bij werkzaamheden aan voertuigen is uiterste nauwkeurigheid vereist. Het materiaal is echter meestal zeer taai en beschadigt conventionele bimetalen gatzagen. De EXPERT Sheet Metal PC Plus lost al deze problemen op, omdat hij bestaat uit compacte, hoogwaardige techniek. De EXPERT Sheet Metal PC Plus bestaat uit een enkele cilinder van gedraaid metaal voor ultieme stabiliteit, robuustheid en nauwkeurigheid. Extreem lange levensduur en het vermogen om de hardste staalsoorten te zagen – dankzij carbide-tanden die individueel gescherpt en op het lichaam gesoldeerd worden. Deze gatzaag combineert de beste eigenschappen in een compacte vorm: de zaag is duurzaam, nauwkeurig en geoptimaliseerd voor hoogwaardige plaatwerkzaamheden. Voor gebruik met de Power Change Plus-snelspan-adapter van Bosch: voor nauwkeurigheid en robuustheid

Levering:

2× centreerboor, 3× gatzaag (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm), snelspan-adapter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan